Beli aluminum flexible duct di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WESTAFLEX Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)
    Mulai

    Rp3.499.900

    WESTAFLEX Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)
    Deskripsi:
    Non-insulated flexible ducts connect to HVAC ducts and direct airflow around obstacles and corners. They are made using a thin sheet of metal folded like an accordion, allowing them to bend and flex around obstacles. Their metal construction lets them move higher-temperature air and withstand more abuse than non-insulated air connectors. Due to their increased durability and how they transfer heat to their surroundings, they are commonly used as part of a combustion system exhaust in mechanical spaces.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141901
    • Compressed Length (inch): 30
    • Duct Material: Aluminium
    • For Duct Diameter (inch): 12
    • For Media Type: Air; Gas
    • Maximum Air Speed (fpm): 5000
    • Maximum Pressure Rating (in WC): 6
    • Maximum Temperature Rating (°F): 500
    • Overall Length (ft): 30
    • Standards: E60605; UL Listed
    • Vapor Transmission (%): 0.05
    • Wall Thickness (inch): 0.125
  2. Arrows Flexible Aluminum Duct (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp139.900

    Arrows Flexible Aluminum Duct (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    Flexible Alumunium Duct adalah saluran yang berkualitas tinggi serta dengan fungsi kinerja yang cukup tinggi untuk meredam panas maupun juga untuk sistem pembuangan udara panas atau pendingin udara.Dengan kawat baja yang tahan korosi di dalam nya sehingga membuat fleksibilitas yang luar biasa untuk memberikan kemudahan berkonstruksi.Serta berfungsi juga untuk menghilangkan asap industri atau untuk distribusi udara dan ventilasi udara.
  3. TRUSCO Aluminum Flexible Duct
    46%
    Mulai

    Rp1.399.900

    TRUSCO Aluminum Flexible Duct
    atribut:
    • Specification: ISO9001 certified palnts product Steel wire phi100-phi300: 1.0mmphi325-phi350: 1.2mm
    • Finishing Material: Aluminium foil of soft steel pipe special laminate (Pet 0.012mm + 0.009mm dry Aluminium laminate)
    • Weight (kg): 2.3
    • Length (m): 10
    • Inner Diameter (phi mm): 210
    • Outside Diameter D (phi mm): 212
    • Allowable Temperature (degreeC): -20 - 80
    • Allowable Bending Radius (mm): 110
    • Applications: Duct for air intake and exhaust
  4. M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.900

    M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)
    Deskripsi:
    High Quality Klem Selang / Hose Clamp
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Screw Material: Iron
    • Head Material: Iron
  5. Non Brand Clamp Hose Stainless (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp900

    Non Brand Clamp Hose Stainless (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Body klem: Stainless steel, Kepala dan sekrup: steel (besi)
  6. CKE Flexible Duct
    BARU
    Mulai

    Rp169.900

    CKE Flexible Duct
    Deskripsi:
    Flexible duct/ duct hose/ selang flexible/ selang ventilator/ ducting CKE sering digunakan untuk menjaga kabel bawah tanah, ruang mesin, crype, terowongan saluran kota, teknik pembuatan kapal mesin, pemadam kebakaran, dan konstruksi lainnya di lingkungan udara yang buruk. Selain itu juga dapat digunakan untuk pertambangan, instalasi AC, maupun industri.1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  7. TORA Clamp Hose (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

  8. ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  9. WURTH Hose Clamp (Penjepit Selang)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp17.900

    WURTH Hose Clamp (Penjepit Selang)
    Deskripsi:
    With asymmetrical lockAsymmetrical housingFerritic Steel F1Even distribution of forceClamp head does not tilt away during tighteningSmooth and indented strap interior with rounded edgesPrevents injury and hose damage
  10. JCK Clamp Slang (Klem Selang)
    Mulai

    Rp6.900

    JCK Clamp Slang (Klem Selang)
    atribut:
    • Bolt Material: SUS 304
    • Color: Silver
    • Plat Material: SUS 304
  11. TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.900

    TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Deskripsi:
    TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  12. Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-4P-M8MS (Kabel Sensor/Aktuator)
    40%
    Mulai

    Rp119.900

    Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-4P-M8MS (Kabel Sensor/Aktuator)
    Deskripsi:
    Sensor/actuator cable, 4-position, PP-EPDM halogen-free, gray RAL 7035, Plug straight M8, on Socket straight M8, cable length: 0.3 m, Hygienic design, with plastic knurl
  13. WESTAFLEX Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)
    Mulai

    Rp1.099.900

    WESTAFLEX Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)
    Deskripsi:
    Non-insulated flexible ducts connect to HVAC ducts and direct airflow around obstacles and corners. They are made using a thin sheet of metal folded like an accordion, allowing them to bend and flex around obstacles. Their metal construction lets them move higher-temperature air and withstand more abuse than non-insulated air connectors. Due to their increased durability and how they transfer heat to their surroundings, they are commonly used as part of a combustion system exhaust in mechanical spaces.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141901
    • Compressed Length (inch): 30
    • Duct Material: Aluminium
    • For Media Type: Air; Gas
    • Maximum Air Speed (fpm): 5000
    • Maximum Pressure Rating (in WC): 6
    • Maximum Temperature Rating (°F): 500
    • Vapor Transmission (%): 0.05
    • Wall Thickness (inch): 0.125
  14. ASANO Clamp Hose (Klem Selang)
    Mulai

    Rp1.900

    ASANO Clamp Hose (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Stainless 201
  15. TRUSCO Aluminum Flexible Duct
    41%
    Mulai

    Rp869.900

    TRUSCO Aluminum Flexible Duct
    Deskripsi:
    -Excellent durability, weather resistance and workability.-There is no air leak.-Flexible in terms of bending performance/elasticity and the duct length becomes compact up to 0.75m.-Duct for intake and exhaust of air for air conditioning.
    atribut:
    • Length (m): 10
  16. PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    Mulai

    Rp85.900

    PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    atribut:
    • Material: PP, PE, HDPE
    • Length (m): 45
  17. monotaro Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)
    Mulai

    Rp629.900

    monotaro Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Length (m): 5
    • Compatible Duct (mm): Phi 320
Daftar Harga aluminum flexible duct Terbaru November 2026
WESTAFLEX Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)Rp3.499.900
Arrows Flexible Aluminum Duct (Selang Fleksibel)Rp139.900
TRUSCO Aluminum Flexible DuctRp1.399.900
M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)Rp1.900
Non Brand Clamp Hose Stainless (Klem Selang)Rp900
CKE Flexible DuctRp169.900
TORA Clamp Hose (Klem Selang)Rp1.900
ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)Rp28.900
WURTH Hose Clamp (Penjepit Selang)Rp17.900
JCK Clamp Slang (Klem Selang)Rp6.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)